Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUEE2C221S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=2.1...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC2A221L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=35 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=22...
Lieferung als Flachpackungen (Flap), Service-Sortimente mit Elektrolytkondensatoren Typ Nova Comp-Cards CCC-14/15/16/17. In tiefgezogenen PVC-Flachpackungen mit transparentem Einrastdeckel, der gle...
Produkthöhe: 25 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spannung (DC): 50 V Rippelstrom: 1.15 A Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Kapazität: 220 µF Produktdurchmesser: 10 mm Äquivalente...