Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXY250ELL151MH12D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 150UF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1220679
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY250ELL151MH12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Polarität: Polar
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Rippelstrom: 445 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • Kapazität: 150 µF
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.17 ohm
  • Produktpalette: LXY Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXY250ELL151MH12D, 1220679, 122-0679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,224*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.