Das Rückenstabilisation Trainingsgerät zur Behandlung von Haltungsschwächen
Der Rückenbereich inklusive Lendenwirbelsäule stellt häufig eine sehr empfindliche Körperregion dar, die, um weiteren Schmerzzuständen und Haltungsschwächen vorzubeugen, besonderer therapeutischer Behandlungen mit entsprechenden
Reha-Muskeltrainingsgeräten bedarf. Das Rückenstabilisation Trainingsgerät sorgt für eine Verbesserung der haltungsstabilisierenden Umgebungsmuskulatur, sodass neben dem Kraftgewinn und Muskelmassezuwachs das Knochengerüst und die Bandscheiben entlastet werden.
Anders als bei dem freien Training mittels
Seilzugstationen, die eine Abweichung von dem optimalen Bewegungsmuster erlauben, bietet das Rückenstabilisation Trainingsgerät den Bedürfnissen entsprechend einen vorgegebenen Bewegungsradius, um auszusparende Muskelpartien vom Widerstandstraining auszuklammern und zu schonen. Das Trainingsgerät lässt sich darüber hinaus auch im professionellen
Fitness-Sektor einsetzen, um gezielt den Muskelaufbau der Rückenmuskulatur zu fördern.
Wodurch zeichnen sich Rückenstabilisatoren aus?
Unter den Rückenstabilisation Trainingsgeräten sind Modelle erhältlich, die das Rückentraining ohne Überlastung des großen und häufig verspannten Trapezmuskels gewährleisten. Dadurch, dass produktspezifisch die Bewegungsführung so ausgelegt ist, dass die Arme eng am Körper anliegen und lediglich die Muskelpartien des Rückens aktiviert werden, die als u.a. medizinisch indizierte Muskelgruppen dem Work-out unterzogen werden sollen, garantiert das Gerät auch bei gesundheitlichen Vorbelastungen die optimale und lokale Aktivierung der zu trainierenden Rückenmuskeln. Parallel gewährleistet der bewusste Verzicht auf die Brustpolsterung die autostabilisierenden Fähigkeiten des Körpers, sodass zugunsten des Trainings auch die tieferen Koordinationsmuskeln des Rückens direkt trainiert werden. Mit der orthopädisch verordneten physiologischen Therapie geht einher, dass der seitliche Einstieg in das Gerät auch bei Mobilitätseinschränkungen praktisch und ohne fremde Hilfe erfolgen kann.
Kombinationsmöglichkeiten mit anderweitigen Fitnessgeräten
Um den stetigen Muskelaufbau des Rückenbereichs aus sportlichen, wie auch aus physiotherapeutischen Gründen weiter zu betreiben, können aus dem Bereich Kraftsportgeräte weitere Rückentrainer zum Einsatz kommen. Das Segment Fitness, Kraftsport bietet in Kombination mit dem Rückenstabilisation Trainingsgerät die Möglichkeit, neben den muskulären Agonisten auch die Antagonisten zusätzlich zu trainieren. In Betracht kommen die erhältlichen Bauchtrainer und
Abdominaltrainer, um präventiv und gezielt bestehenden Haltungsschwächen zu begegnen.