| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PVS7F2GSS311 Herst.-Nr.: PVS7F2GSS311 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: E-SWITCH Montage: für Frontplatten Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ Betriebstemperatur: -20...55°C Dichtheitsklasse: IP65 Montageabmessungen: Ø22mm Ausgänge: Lötverbindung Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen Gehäuse-Material: Edelstahl Kontaktmaterial: Silber Schalter-Typ: vandalensicher Kontaktkonfiguration: DPDT Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC Schaltweise: ON-ON Anzahl stabiler Positionen: 2 Schaltkraft: 4N Beleuchtung: LED Druckschalterwerkstoff: Edelstahl Beleuchtungsfarbe: rot Schalterform: flach Anzahl Positionen: 2 Ringart: abgerundet; quadratisch Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | E-SWITCH: | E-SWITCH |
|
| | |
| | | |
| |