SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...
KG-Bogen DN 125 45° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 125 45 Grad KGB Bogen DN 125 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250,...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...
KG-Bogen DN 125 67° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 125 67 Grad KGB Bogen DN 125 67 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250,...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
KG-Bogen DN 125 87° KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 125 87 Grad KGB Bogen DN 125 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
KG-Bogen DN 160 (150) 15° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 160 15 Grad KGB Bogen DN 160 15 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200...
KG-Bogen DN 160 (150) 30° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 160 30 Grad KGB Bogen DN 160 30 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200...
KG-Bogen DN 160 (150) 45° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 160 45 Grad KGB Bogen DN 160 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200...
KG-Bogen DN 160 (150) 67° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 160 67 Grad KGB Bogen DN 160 67 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200...
KG-Bogen DN 160 (150) 87° KGB SN 4 Ostendorf - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 160 87 Grad KGB Bogen DN 160 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 16...
KG-Bogen DN 200 15° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 200 15 Grad KGB Bogen DN 200 15 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250,...