Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
PVC-Gelenkanschlüsse Swing Joint Vormontiert, in 360° drehbar, abgedichtet durch O-Ringe, auch bei späterem Nachnivellieren absolut dicht Technische Daten Betriebsdruck bis max. 16 bar
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - Abmessungen: 8,8x7,8 (LxT) - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut ...