Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
Wischtuch 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm 2-lagig Tuchoberfläche glatt Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm Aus 100 % recyceltem Material Papierqualität Zellstoff In weiß Effektiv geg...
Papierwischtücher Multicel, Zellulose, 3-lagig, blau, VE 1 Rolle, 1000 Blatt/Rolle. 3-lagig. 100% Zellstoff bietet eine überragende Weichheit und Saugfähigkeit. Geeignet für die Entfernung von Öl, ...
lebensmittelechte Putztücher auf Rolle Zellstoff, 2-lagig, FSC®-Mix-zertifiziert fusselarm, nassfest, saugstark gründlich auch bei Fetten und Ölen geprägte Oberfläche, perforiert nach 35 cm in mehr...
WypAll Reinigungstücher sind das perfekte Produkt für zahlreiche Anwendungen, die eine tragbare Lösung erfordern. Maximaler Komfort durch vorgetränkte Wischtücher, die weder Seife noch Gel oder Was...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
2-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal für grundlegende Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind mit dem Tork W5 – Kleinrollen-System kompatibel - eine vielseiti...
Wischtuch 1500 Tücher, Länge x Breite 340 x 235 mm 2-lagig Rollen Länge x Breite 510 m x 235 mm Papierqualität Tissue Ausführung saugstark, sehr nass- und reißfest Abnahme nur in kompletten Verpack...
lebensmittelechte Putztücher FSC®-Mix-zertifiziert saugstarke Zellulose, 3-lagig fusselarm, nassfest, geprägte Oberfläche stark gegen Fett und Öl perforiert nach 35 cm
Putzpapier - Rolle Niedex Wipy XL 3 Blue (1000 Blatt) 3-lagig Industrie-Putzrolle zum Aufnehmen von schweren Ölen und Fetten. 100% Recyclingpapier Artikeldetails: 3-lagig, blau, geprägt, perforiert...