Wischtuch 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm 2-lagig Tuchoberfläche glatt Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm Aus 100 % recyceltem Material Papierqualität Zellstoff, glatt In altrosa Ef...
Eigenschaften 100% Viskose, textiler Charakter, ca. 75 gsm mit Lochstruktur, besonders weich und reißfest sehr saugstark, mehrfach verwendbar besonders gute Schmutzaufnahme, leichtes Ausspülen lösu...
Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind je...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
Produktbeschreibung Saugstarkes Putztuch für jeden Zweck: Das Spül- und Reinigungstuch eignet sich dank guter Saugfähigkeit hervorragend zum Spülen und feuchten Wischen. Die spezielle offene Strukt...
2-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal für grundlegende Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind mit dem Tork W5 – Kleinrollen-System kompatibel - eine vielseiti...
Das 4-lagige Putzpapier HiTech eignet sich ideal für gründliche Reinigungsarbeiten am Arbeitsplatz sowie im privaten Umfeld. Dieses hochweisse Reinigungspapier einer Stärke von 4 x 17 g/m², verhält...