Proxxon MIS 1 Drehmoment-Schraubendreher 0.35 - 1 Nm MICRO-Schrauber MIS 1 im Karton mit 16 Einsätzen Der MICRO-Schrauber MIS 1 von PROXXON kommt im Karton mit 16 Einsätzen. Ideal für Anzugsdrehmom...
23343 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 2 für 0,4-2 Nm, 170 mm mit 1/4 Zoll Bitaufnahme und Adapter für 1/4 Zoll außen Der Drehmomentschrauber Micro Click MC 2 von PROXXON ergänzt die Erfo...
23348 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 10 für 2-10 Nm, 165 mm mit 1/4 Zoll Vierkant und Adapter für Bits, inkl. T-Griff Der Drehmomentschrauber Micro Click MC 10 von PROXXON ergänzt die E...
23353 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 200, 40 - 200 Nm, 1/2 Zoll, 530 mm Umschalthebel, R+L, mattverchromt kalibriert Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200 von PROXXON ist ein Präzis...
23349 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 30, 6 - 30 Nm, 1/4 Zoll, 335 mm Umschalthebel, R+L, mattverchromt kalibriert Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 30 von PROXXON ist ein Präzisions...
23351 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 100, 20 - 100 Nm, 3/8 Zoll, 430 mm Umschalthebel, R+L, mattverchromt kalibriert Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 100 von PROXXON ist ein Präzis...
23354 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 320, 60 - 320 Nm, 1/2 Zoll, 610 mm Umschalthebel, R+L, mattverchromt kalibriert Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 320 von PROXXON ist ein Präzis...
Proxxon
23354
ab € 87,36* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Drehmomentschraubendreher