Mechanische Handpresse bis 60 kN (300 mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 300 mm² Eigenschaften: leichte, kompakte Konstruktion - stufe...
Presszange, Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267, 16-95 mm², Länge 650 mm
Handpresszangen für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen Dornpressung Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenk...
Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 50...
Produktbeschreibung:Leichte, handliche Crimpzange, mit minimalen Handkräften zu bedienen und an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar In 45°-Schritten um 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich 4-kant...
Presszange für Aderendhülsen kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzargen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm² Carbonstahl.