Crimpzange, 1-2823558-4, TE Connectivity Hand-Crimpzange, Premium-Crimpwerkzeuge, vom Bediener lösbar und einstellbar, Entfernbar/auswechselbar, manuell, Crimpzange.
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderenhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4...
Crimpwerkzeug: Crimpzange Produktpalette: - Zur Verwendung mit: 6-27.5mm Höhe des Flachbandkabels mit IDC-Steckverbinder SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Mit drehbarer Profilsche...
97 52 63 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichb...
Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6 mm² Spezial-Presszange für isolierte Steckverbinder Für isolierte Steckverbinder Ausstattung: Ohne Zwangssperre. Technische ...
Integriertes Aufbewahrungssystem im Werkzeuggriff für 2 zusätzliche Crimpeinsatz-Sets, Flexibles Werkzeugsystem, bestehend aus Basiswerkzeug und Crimpeinsatz-Sets, die schnell und werkzeuglos austa...
Die Condor Werkzeug Presszange ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Techniker. Diese multifunktionale Zange ermöglicht das Schneiden, Abisolieren und Crimpen von isolierten und nicht isoliert...
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder...