Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Für Nickel- und Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 6 mm². Mit Sp...
Modulares Crimpsystem CRIMPING PLIERS PEW 12, Modulares Crimpsystem, , Anwendungsgebiete: Mit den Crimpeinsätzen des PEW 12 Systems kombinierbar (Crimpgesenke passen in PEW 12 oder PEW 12S),Vercrim...
Presszange für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235/ DIN 46267, mit drehbarer Profilscheibe, Sechskantpressung, exakte Querschnittzuordnung, kraftsparender Antrieb, kurze Bauform, Pressber...
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für DIN Presskabelschuhe und Verb...
Presszange für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235/ DIN 46267, mit drehbarer Profilscheibe, Sechskantpressung, exakte Querschnittzuordnung, kraftsparender Antrieb, kurze Bauform, Pressber...
hydraulisches Crimpwerkzeug CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311, hydraulisches Crimpwerkzeug, Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 400mm², , Anwendungsgebiete: System 1311 zum Verpressen von Kupferver...