Press-Fitting Bogen 22 mm 90° IG/AG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Winkel 90°, mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung gepr...
VI SANPRESS INOX G Bogen 45 Grad, 0226 15mm, 2 Muffen, Edelstahl, für Gas Sanpress Inox G-Bogen 45 Grad, mit SC-Contur, aus nichtrostendem Stahl, System erfüllt die HTB Anforderungen PN5 GT/5,
Press-Fitting Bogen 22 mm 90° IG/IG Solar Bereich Solar: Einsatz mit Viton O-Ring (duneklgrün) Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 180°C kurzzeitig max. 230°C Druckbestä...
Winkel 90°, mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung gepr...
VI SANPRESS INOX G Bogen 90 Gr, 0216.1XL 76,1mm, 1 Muffe, Edelstahl, für Gas Sanpress Inox G XL-Bogen 90 Grad, mit SC-Contur, I x A, aus nichtrostendem Stahl, System erfüllt die HTB Anforderungen P...