KAN-press Winkel für Heizkörperanschluss 16 mm, 300 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die ...
Winkel 90°, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung gepr...
Press-Fitting Bogen 15 mm 90° IG/AG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Winkel 90°, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung gepr...