Mit dem SPE24 lassen sich alle Transponder eines Satelliten uber nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zuruckgegriffen werden. Zum Ausrichten der SAT-An...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach...
Wideband-LNB+Opti.Sender 2xSAT Wideband1350NM KLT1550Das Set besteht aus einem WideBand-LNB mit HF-Ausgang, einem optischem Sender und Netzteil. Das LNB empfängt das gesamte Frequenzspektrum eines ...
Windows-basierende Programmiereinheit fur die dLNBs SP32/SP32A/SPE24 zur Konfiguration der dLNBs. Es lassen sich bis zu funf Frequenzplane (Konfigurationen) speichern und bei bedarf auf die dLNBs u...