Quattro Universal LNB mit vier Ausgängen zum Anschluss an einen Multischalter. Das Speisesystem "Raketen-Feedhorn" mit 40 mm Feed ist ideal für 3° Schielanlagen.
Speisesystem-Single 40mm f.Multifeed 3Gr SP4ARDas Single-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver mit einer...
Speisesystem-Twin 40mm f.Multifeed 3Gr SP42ARDas Twin-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver mit einer St...
Speisesystem-Quad 40mm f.Multifeed 3Gr SPU44ARDas Quad-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver mit einer S...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. Spannungsversorgung durch Receiver geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunstst...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach...
Set bestehend aus einem WideBand-LNB mit HF-Ausgang, der das gesamte Frequenz- spektrum eines Satelliten erfasst und uber 2 Ausgange (V/H) in einem Frequenzbereich zwischen 290 und 2340MHz ubertrag...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach...
Mit dem SP32 lassen sich bis zu 32 Transponder eines Satelliten uber nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zuruckgegriffen werden. Zum Ausrichten der SA...
Windows-basierende Programmiereinheit fur die dLNBs SP32/SP32A/SPE24 zur Konfiguration der dLNBs. Es lassen sich bis zu funf Frequenzplane (Konfigurationen) speichern und bei bedarf auf die dLNBs u...