Robustes, nachhaltiges PP A3 Sichtbuch faltet zusammen in A4 gefärbte Streifen an den Hüllenrändern bis zur Sichtbuch-Mitte 20 Hüllen Fusion Sortiment sortiert in den Farben: indigoblaublau, burgun...
Die Rillstab-Sichtmappe A3 besteht aus geädertem Kunststoffmaterial. In der Mitte die Rillstab-Mechanik ausgestattet mit 24 Innentaschen (= 48x A3). An der rechten Innenseite gibt es ein vertikales...
Ecobra Set mit 5 Ersatz-/Erweiterungshüllen für Sichtbuch DIN A3 Set mit 5 Ersatz-/Erweiterungshüllen für Sichtbuch DIN A3 Artikeldetails: Set mit 5 Ersatz-/Erweiterungshüllen für Sichtbuch DIN A3 ...
Mit einem Sichtbuch können Unterlagen vor Staub und Schmutz sicher geschützt, aufbewahrt und transportiert werden. Das Sichtbuch mit stabilem, blickdichtem und mattem Cover enthält fest eingebunden...
Präsentationsmappe Flipover A3 Hochformat 3-Ringe Produktdetails: Präsentationsmappe in Form einer Tisch-Flip-Chart elegante, marmorierte Oberfläche mit Tragegriff Standard-Ringmechanik umlaufender...
Präsentationsmappe ExaShow mit 4 Ringen, aus PP, Rücken 30mm Exaclair, DIN A3 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an di...
mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen dokumentenecht und reflexarm oben offen Klarsichttasche um den Rücken gezogen Umschlag aus massiver Folie (0,75 mm) Hüllen 0,03 mm individuel...
Präsentationsbuch aus feinem Kunstleder in schwarz mit praktischer Multiringmechanik für sicheres Arbeiten. Zwei zusätzliche Einschubfächer sowie ein transparentes Fach für CDs machen dieses Buch z...