Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch PP A3 20 Hüllen opak schwarz easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch PP A3 20 Hüllen opak schwarz easy orga to go
Sichtbuch PP A3 20 Hüllen opak schwarz easy orga to go
Sichtbuch PP A3 20 Hüllen opak schwarz easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11207818
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11207818
EAN/GTIN:
     4008110434223
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch PP A3 20 Hüllen opak schwarz easy orga to go. Ausführung: 20 Präsentationshüllen. Weichmacherfrei, dokumentenecht, mit Beschriftungsetikett. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A3. Größe (B x H): 330 x 440 mm. Farbe: opak schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
440
Artikelbezeichnung:
Sichtbuch PP A3 20 Hüllen opak schwarz
Farbe:
opak schwarz
Werkstoff:
PP
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
20 Präsentationshüllen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Beschriftungsetikett
Breite:
330
Verwendung für Papierformate:
A3
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.