Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsbuch A3 Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsbuch A3 Kunstleder schwarz
Präsentationsbuch A3 Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO376113
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     376113
EAN/GTIN:
     4012108165501
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsbuch aus feinem Kunstleder in schwarz mit praktischer Multiringmechanik für sicheres Arbeiten.
  • Zwei zusätzliche Einschubfächer sowie ein transparentes Fach für CDs machen dieses Buch zum praktischen Helfer.
  • Ausgestattet mit 10 hochwertigen Präsentationshüllen mit schwarzer Papiereinlage, jederzeit austausch- und erweiterbar durch zusätzliche Hüllen gleicher Qualität.
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
11
Blattformat:
A3
Breite:
35 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
345 mm
Länge:
455 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, rumold präsentationsmappe a3 kunstleder schwarz, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, Album, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
378013
ab € 25,77*
Zubehör
RUMOLD
378313
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.