Das Umreifungsband ist in der Farbe schwarz erhältlich und gehört zur Produktart der Umreifungsbänder. Es hat eine Größe von 12,7 x 0,5mm und eine Länge von 600m. Die Ausführung des Umreifungsbande...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
SIGNODE-Dylastic-Band, 12,7 x 0,56 mm x 2438 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band für den mobilen EInsatz Für den Hülsen- oder Schweissverschluss geeignet Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Gerin...
Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannu...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,50 mm x 2500 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: ca. 135 kg Meter pro Palett...