Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband, 12,7x0,5mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-645009023
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     350.009
EAN/GTIN:
     4066300350098
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Deko-Band
Dekoband
Das Umreifungsband ist in der Farbe schwarz erhältlich und gehört zur Produktart der Umreifungsbänder. Es hat eine Größe von 12,7 x 0,5mm und eine Länge von 600m. Die Ausführung des Umreifungsbandes zeichnet sich durch einen robusten Kern mit einem Durchmesser von 62 mm aus. Somit ist eine stabile und sichere Umreifung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Größe:
12,7 x 0,5 mm x 600 m
Ausführung:
Kern Ø 62 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband polypropylen 13 mm, deko band, dekoband schwarz, Kunststoffumreifungsbänder, Umreifungsbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35700
600
pro Meter
€ 8,60*
ab € 0,02699*
€ 0,0427*
Lager 690
14
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 20,76*
€ 27,38*
11 Tage
14
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 21,15*
€ 27,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 26,03*
€ 34,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,38*
€ 32,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,0346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Willy Heckmann
590.414
ab € 0,02392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.