Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP061AI 100R, Piher Das PC16 SH 10IP061AI 100R ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunsts...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 1M0, Piher Das PC16 SH 10IP06 1M0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 10K, Piher Das PC16 SH 10IP06 10K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Carbon-Potentiometer, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K, Piher Die in einem Kunststoffgehäuse untergebrachte Schalttafelsteuerung mit integrierter Welle bietet eine kostengünstige Steuerungsmöglichkeit. Featur...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC-16SH10IP06104B2020-TA, Piher Das PC-16SH10IP06104B2020-TA ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Ku...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 250K, Piher Das PC16 SH 10IP06 250K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffge...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 2K5, Piher Das PC16 SH 10IP06 2K5 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 5M0, Piher Das PC16 SH 10IP06 5M0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 50K, Piher Das PC16 SH 10IP06 50K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 5K0, Piher Das PC16 SH 10IP06 5K0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 500K, Piher Das PC16 SH 10IP06 500K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffge...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-104B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 25K, Piher Das PC16 SH 10IP06 25K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-104B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 25K, Piher Das PC16 SH 10IP06 25K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...