Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
Der ELCO Versandkarton B5 lässt sich zum Standard-Posttarif (Dicke 2cm) versenden. Der Karton kommt überall da zum Einsatz, wo ein Kuvert aufgrund von mangelndem Schutz des Inhaltes zu wenig ist un...
Hochwertige Kraftliner-Modulkartons Unsere Kraftliner-Modulkartons bieten Ihnen höchste Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Kartons sind ideal für den Versand und die Lagerung von Gü...
"neutral" - Repetierverschluss - Begleitpapiertasche • Einfaches Handling durch selbstklebende Rückseite - kein Auftragen von Klebstoff • Werden außen am Versandkarton angebracht und sind somit für...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 110 x 110 x 1120 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckvers...
Noppenschaum-Karton Aus Karton/Schaumstoff in braun/weiß Länge x Breite x Höhe innen 139 x 98 x 52 mm aufkaschierter Noppenschaum Schaumhöhe 25 mm Suchbegriffe: Karton, Kartonage, Faltkarton, Versa...
Kurierpaket Versandbox weiß ColomPac 65.52, 139 x 216 x 29 mm Wellpapp- Schachtel ColomPac Innenmaß 139 x 216 x 29 mm Außenmaß: 145x225x34mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden porto-optimie...
Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 31 Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden. Das Stellmaß beträgt ca. 300 x 200 x 150 mm. 1.120 St...
Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 305 x 110 x 369 mm, für 3 Flaschen. Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesse...
Geeignet für alle Sendungen die Sie portooptimiert versenden wollen. Optimale Volumennutzung bei Buch- und Warensendung im Maxibriefformat. Vorgeritzte Maximalmarkierung bei Höhe 50 mm. Mit ColomPa...
System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, DIN C6, 165 x 120 x 100-80 mm rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Deckel und progre...