Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 66.02 Post-Versandkarton DIN A5 215 x 155 x 43 mm (Innenmaß) /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton_Wellpappe_braun_215mmx155mmx43mm_7196602_(2).jpg
Versandkarton_Wellpappe_braun_215mmx155mmx43mm_7196602_(2).jpg
7196602 - 215x 155x 43 mm braun DINA5+ SK ARF
7196602 - 215x 155x 43 mm braun DINA5+ SK ARF geschlossen
Artikel-Nr.:
     424-7196602
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 66-02
EAN/GTIN:
     4251684754482
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
ColomPac CP 66.02 Post-Versandkarton DIN A5 215 x 155 x 43 mm (Innenmaß) /
Größe: S Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN A5 Ausstattung: Einsteckfach für Begleitschreiben Umlaufender doppelt gefalteter Ecken- und Kantenschutz Größe: S Einsatz: Umkarton zu Fixtray Spannfolientablett Small 1281402 Der braune Paket-Versandkarton ist unter Anderem die sichere Alternative für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbeartikeln, Geschenken, Pharma- und Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör. 215 x 155 x 43 mm (Innenmaß) Größe SM. Mit sicherem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN A5 mit zusätzlichem Einsteckfach im Deckel für Begleitschreiben. Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Ecken- und Kantenschutz gewährleistet extreme Stabilität. Die Schachtel ist platzsparend vorgefaltet. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BESONDERHEIT: In Verbindung mit Fixtray Spannfolien-Tablett (Artikel 1281402) für den Versand von 10"-Zoll Tabletts freigegeben! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
38.00
Breite:
20.80
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,17*
€ 72,7923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.