Stabile Versandhülse für viele Einsatzzwecke Äußerst robust durch viereckige Form doppelwelligem Karton und doppelt ausgeführter Ober- und Unterseite Ideal für größere Versandformate wie Poster, Pl...
Stabile Versandhülse für viele Einsatzzwecke Äußerst robust durch viereckige Form doppelwelligem Karton und doppelt ausgeführter Ober- und Unterseite Ideal für größere Versandformate wie Poster, Pl...
Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten jeder Größe zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lageru...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 120 x 120 x 80 mm, Qualität 1.10B stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelkl...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 120 x 120 x 120 mm, Qualität 1.10B stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelk...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 150 x 150 mm, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Decke...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 300 x 300 mm, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Decke...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Decke...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 200 x 200 mm, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Decke...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Decke...
Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten jeder Größe. Sie sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugni...
Die Postkartons sind durch die weiße Außendecke besonders ansprechend und eignen sich daher zum Verpacken oder Versenden von Produkten, die zudem hochwertig präsentiert werden sollen. Der Karton is...
Die Postkartons in unterschiedlichen DIN-Formaten eignen sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung ihrer Produkte. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einf...