Wicke Gabelrolle NDIIThane®, Einbaumaß 90 mm, Ø x Breite 85 x 85 mm, TK 790 kg Diese Hubwagen-Rollen für Ihre Gabelhubgeräte sind überaus belastbar und abriebfest. Der spezielle Kunststoff Hochleis...
Blickle 748570 GBN 304/50H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 2700 kg 1 St. Antriebsrad GBN 304/50H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle B...
Antriebsrad Polyurethan Rollpur® für Crown, Antriebsrad passend für OEM Nr. Crown 806972 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
Polyurethanrad C11.201, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Guss-Polyurethan 78 Shore A, Lager: Kugellager, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 650 kg
Wicke Gabelrolle PU, Einbaumaß 102 mm, Ø x Breite 82 x 100 mm, TK 750 kg Diese hochbelastbaren Gabelrollen schonen das Transportgut und den Boden. Die Gabelrollen von Wicke aus Polyurethan dämpfen ...
Blickle GBN 500/80H7 Schwerlast-Antriebsrad ø:500 mm Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper Serie: GBN Blickle Besthane® ist ein reakti...
Antriebsrad Polyurethan Rollpur® für Decca, Antriebsrad passend für OEM Nr. Decca D100701024 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
Blickle 754359 GBN 362/40H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 360 mm Tragfähigkeit (max.): 2200 kg 1 St. Antriebsrad GBN 362/40H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle B...
Antriebsrad Polyurethan Rollpur® für Decca, Antriebsrad passend für OEM Nr. Decca D170101008 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
Polyurethanrad A88.250, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Material der Lauffläche: Polyurethan grau, Lager: Kugellager, Ø Rad: 250 mm, Tragkraft: 50 kg