Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Holzs...
PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 16x11, PN bei 20 °C max. 12 bar, Rolle à 50 mGewebeverstärkter Polyurethanschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplungen...
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, Erdungslitze Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase Vakuumförderer, Saugförderer, Dosi...
Zusammen mit der Industrie und namhaften Verleihfirmen wurde unser neues Flagschiff der Defender Serie entwickelt. 5 übergroße Kabelkanäle, 3 davon für C-Schlauchtypen der Feuerwehren geeignet (Ø 6...
TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PU8X5 Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 5 mm 10 bar 100 m PU8x5 Druckluftschlauch 100 m Technische Daten: Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar ·...
PU-Schlauch Admi®PUR 1 gemäß TRGS 727 und ATEX 94/9/EC geeignet zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: L...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, silber, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ei...
Antistatik-Schlauch (PU),schwarz, Temp. -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 4x2,4, PN bei 26 °C/65 °C max. 7,24/3,45 bar, Rolle à 25 mPolyurethanschlauch auf Ätherbasis. Der Schlauch ist elektrisch leiten...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, schwarz, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und e...
Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR H innen glatter Absaug- und Förderschlauch für abrasive, grobkörnige Feststoffe, Strahlmittel, Metallspäne, Papier, Beton- oder Zementstäube, Granulate, Saatg...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und eine...
Höhe: 87 mm Kabelkanäle Ø: 5 à ca. 60 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 6 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C | 3 von 5 Kanälen eignen sich auch für C-Schlauchtypen de...