Mit der Polsterdüse Polstermöbel effektiv reinigen
Mit einer Polsterdüse reinigen Sie verschiedene Polster und Polstermöbel. Die kleinen
Staubsaugerdüsen sind in der Regel aus Kunststoff gefertigt und nur in vergleichsweise kleinen Ausführungen erhältlich. Es gibt diese ohne Bürsten und mit Bürsten. Betrieben werden sie am
Bodenstaubsauger, am Autostaubsauger, am Industriesauger und je nach Modell auch am Nass-/Trockensauger.
Arbeitsweise und Einsatzgebiete der Polsterdüse
Die kleinen Düsen für den
Staubsauger kommen vorzugsweise zum Absaugen von Polstermöbeln wie Sofas, bezogenen Stühlen und Autositzen zum Einsatz. Sinnvoll eingesetzt wird die Düse im Hotel- und Gastgewerbe, in Büros, bei Autovermietungen und in Betrieben mit Tieren. Die meist kleinen Düsen bestehen aus Kunststoff. An der Saugöffnung sind diese mit Fadenhebern versehen, damit Fussel und Haare leichter eingesaugt werden können. Mit einer geeigneten Ausführung ist die Düse auch für
Nass-Trockensauger geeignet. So saugen Sie feuchte oder nasse Polster ab. Ebenso nutzen Sie eine Polsterdüse beim Absaugen von Matratzen, Textiltapeten und Gardinen. Beim Entstauben von Gardinen ist daran zu denken, dass die Polsterdüse für gewöhnlich ohne Rädern oder eine ausfahrbare Bürste ausgestattet ist. So kann sich die Düse leicht an der Gardine festsaugen oder diese sogar einziehen. Vermeiden lässt sich dies, indem Sie die Saugleistung des Staubsaugers reduzieren. Öffnen Sie dazu den Lufteinlass am Saugrohr oder regulieren Sie die Leistung am Schalter des Staubsaugers.
Alternative: Die Polsterbürste
Für die Reinigung von Polstern gibt es auch Polsterbürsten. Diese verfügen über fest angebrachte Borsten, die je nach Typ hart oder weich sind. Diese Borsten sind nicht wie bei Staubsauger-Kombidüsen einklappbar, weshalb die Verwendung einer Polsterbürste sinnvoll abzuwägen ist. Verwenden können Sie eine Polsterbürste mit weichem Borstenbesatz für die Reinigung empfindlicher Stoffe und kratzanfälliger Oberflächen. Sie eignet sich zum Beispiel für das Absaugen von Wildleder- und Lederstoffen sowie Armaturbrettern in Fahrzeugen. Eine harte Polsterbürste dagegen eignet sich zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie festgetretenem Laub und Schlamm im Teppichboden von Fahrzeugen.
Die Arbeitsbreite
Polsterdüsen sind im Gegensatz zu Bodendüsen für Staubsauger sehr schmal. Ihre Arbeitsbreiten liegen bei etwa 40 bis 150 Millimeter. So bringen die kleinen Düsen viel Kraft auf und sind gleichzeitig klein genug, um in engen Autos oder in Ritzen von Polstermöbeln zu reinigen. Wählen Sie eine Düse nach Ihrem Bedarf aus, um damit effizient zu arbeiten. Eine größere Arbeitsbreite ist vor allem für die Reinigung von Matratzen und großen Sitzlandschaften zu empfehlen. Hiermit arbeiten Sie schneller.
Tipps für die Wahl
- Wählen Sie Ihre Polsterdüse oder Polsterbürste nach den Aufgaben aus. Dabei ist auch die Arbeitsbreite entscheidend, um zeitlich wirtschaftlich und effizient zu saugen.
- Beabsichtigen Sie Tierhaare mit der Polsterdüse zu entfernen, verwenden Sie eine Düse mit breiten Fadenaufnehmern. Erwägen Sie den Kauf einer speziellen Tierhaar-Polsterdüse.