Luftpolster-Versandtasche DIN B4 braun 270 x 360x -25 mm (Innenmaß) / Typ H8 Außenmaß: 290 x 370 mm Öffnungsseite: 270 mm Format: DIN B4 Typ: H/8 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Polsterung: 4 m...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...
Luftpolster-Versandtasche, Selbstklebeverschluss, LxB 370 x 290 mm, weiß, VE 100 Stk. Leichte Luftpolster-Versandtasche mit gutem Schutz. Einfach und schnell zu verschließen. Ohne Fenster. Kein Ver...
Luftpolster-Versandtasche aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in braun Stärke 80 µm Papierqualität 80 g/m², 2-lagig reißfest Verschließbar mit Haftklebung Länge x Breite innen 330 x 220 mm ...
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festver...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 76 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Highshield ist die komplett abschirmende ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Abschirmbeutel Typ ''Metal-In''. Merkmale: abschirmende Luftpolsterfolie Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladu...
mit 3-fach-Verschluss-System hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie innen coextrudierte Mehrschichtfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen optimierte Luftverteilung innerhalb der Blas...
Die Papierversandtaschen aus FSC®-zertifiziertem und reißfestem Papier, sind dank ihrer Seitenfalte vielseitig einsetzbar. Sie sind geeignet für den Versand von z.B. Textilien, Drucksachen oder Med...
Luftpolster-Versandtasche DIN B5 weiß 180 x 265x -25 mm (Innenmaß) / Typ D4 Außenmaß: 200 x 275 mm Öffnungsseite: 180 mm Format: DIN B5 Typ: D/4 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Polsterung: 4 mm...
Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen Sehr reissfest für hohe Belastungen Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern Papier und Folie leicht voneinand...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...