Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatik Drosselrückschlagventil

  Pneumatik Drosselrückschlagventil  (2.871 Angebote unter 29.258.051 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pneumatik Drosselrückschlagventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pneumatik Drosselrückschlagventil"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VFOF-LE-BAH-G18-Q6 VFOF-LE-BAH-G18-Q6 (8001459) Drossel-Rückschlagventil (6 Angebote) 
VFOF-LE-BAH-G18-Q6 VFOF-LE-BAH-G18-Q6 (8001459) Drossel-Rückschlagventil
Festo
8001459
ab € 58,16*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, Schl.-Ø 8 (16 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, gerade, f. Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...
Riegler
181.0808
ab € 2,53*
pro Stück
 
 Stück
GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil (8 Angebote) 
Drossel-Rückschlagventil GR-QS-6 Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Festo
193969
ab € 14,77*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø8mm (8 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Riegler
185.014-8
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
IQSDRV100 Drosselrückschlagventil 10mm Steckanschluss (1 Angebot) 
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in b...
Sang-A
IQSDRV 100
ab € 15,86*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, Schl.-Ø 6 (17 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, gerade, f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...
Riegler
181.0606
ab € 2,12*
pro Stück
 
 Stück
GRLA-M5-QS-4-D GRLA-M5-QS-4-D (193138) Drossel-Rückschlagventil (8 Angebote) 
GRLA-M5-QS-4-D GRLA-M5-QS-4-D (193138) Drossel-Rückschlagventil
Festo
193138
ab € 9,60*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/4 a. Ø8mm (16 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Riegler
187.014-8
ab € 2,63*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/8 a. Ø6mm (16 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Riegler
187.018-6
ab € 1,91*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil einseitig, Gew.-Schl., G 1/4, Schl.-Ø 6 (8 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »lineonline« Durchfluss einseitig Gewinde - Schlauch G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatisc...
Metal Work
411.014-6
ab € 7,49*
pro Stück
 
 Stück
GRLA-1/8-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil (7 Angebote) 
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Festo
197581
ab € 11,23*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, Schl.-Ø 4 (16 Angebote) 
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, gerade, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...
Riegler
181.0404
ab € 1,75*
pro Stück
 
 Stück
Drosselrückschlagventil, 47.251.10 (1 Angebot) 
Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druck...
Kendrion Kuhnke
47.251.10
ab € 42,24*
pro Stück
 
 Stück
GR-1/8-B Drossel-Rückschlagventil (5 Angebote) 
Drossel-Rückschlagventil GR-1/8-B Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde G1/8; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Festo
151215
ab € 30,96*
pro Stück
 
 Stück
GRLA-1/8-QS-8-D GRLA-1/8-QS-8-D (193145) Drossel-Rückschlagventil (9 Angebote) 
GRLA-1/8-QS-8-D GRLA-1/8-QS-8-D (193145) Drossel-Rückschlagventil
Festo
193145
ab € 9,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   192   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Drosselrückschlagventil
^

Pneumatik-Rückschlagventile mit Drosselfunktion

In pneumatischen Anlagen sind Drosselrückschlagventile eine Kombination aus einem Wege- mit einem Sperrventil. Häufig wird es für die Druckluftzufuhr an Pneumatikzylindern eingesetzt.

Drosselrückschlagventile im Detail

Das Drosselrückschlagventil vereint zwei Ventile in einem Gerät. Es besteht aus einem
  • Drosselventil und
  • Rückschlagventil.
Diese Kombination gewährleistet den Durchfluss der Druckluft in eine Richtung. Dies geschieht ohne Drosselwirkung. In der entgegengesetzten Richtung muss die Druckluft das Drosselventil durchströmen. Das Rückschlagventil ist ein Wegeventil, das die Richtung der Druckluft in ihrem Bereich der pneumatischen Anlage bestimmt. Folgende charakteristische Merkmale unterstützen die Auswahl des optimalen Drosselrückschlagventils:
  • maximaler und minimaler Arbeitsdruck,
  • Durchfluss in und gegen die Drosselrichtung,
  • geeigneter Temperaturbereich,
  • zulässige Außendurchmesser der Schläuche und
  • Verbindungsvariante,
  • Abmessung des Ventils und
  • Beständigkeiten gegen korrosive Einflüsse aus der Umgebung.
Als Auswahl- und Filtermöglichkeit bietet sich das Material an. Die Drosselrückschlagventile und deren Dichtungselemente können aus Kunststoff, Edelstahl, Messing oder Aluminium gefertigt sein. Die Umgebungs- beziehungsweise Drucklufttemperatur sowie die Druckluftqualität entscheiden über das benötigte Material. Auch korrosive Einwirkungen durch Feuchtigkeit oder Chemikalien sollten bei der Auswahl beachtet werden. Das Drosselrückschlagventil eignet sich daher insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, zur quantitativen Reduzierung der eingesetzten Geräte oder als vor- beziehungsweise nachgeschaltetes Ventil für pneumatische Zylinder.

Alternative Wege-, Druck- und Sperrventile für pneumatische Anlagen

Die Wege-, Druck- und Sperrventile für pneumatische Anlagen steuern die Druckluft innerhalb des Systems. Das Wegeventil trennt die Druckluftzufuhr oder schaltet sie der Anlage zu. Es unterstützt Pneumatikzylinder in ihrem Antrieb oder leitet die Druckluft in eine andere Richtung um. Mit einem Druckventil kann der Druck auf einen Verbraucher eingestellt werden, ohne den Druck der gesamten Anlage herunter zu regeln. Es gleicht Druckschwankungen aus. Die Sperrventile umfassen einige Ventiltypen beispielsweise zum Absperren der Druckluftzufuhr oder zum Verhindern eines Rückschlags. Als Schnellentlüftungsventile beschleunigen sie Pneumatikkolben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.