Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-QS-8-D GRLA-1/8-QS-8-D (193145) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-1/8-QS-8-D GRLA-1/8-QS-8-D (193145) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/8-QS-8-D GRLA-1/8-QS-8-D (193145) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011824
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193145
EAN/GTIN:
     4052568015053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GRLA-1/8-QS-8-D GRLA-1/8-QS-8-D (193145) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
215 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
175 bis 250 L/MIN
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
400 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
330 bis 410 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
22,0 G
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiertZink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,2 bis 10 BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
3,0 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Werkstoff Lösering:
POM
Gewicht:
0,024 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 14,18*
Lager 955
1486
€ 8,90*
ab € 10,31*
€ 14,19*
€ 8,95*
ab € 10,10*
€ 14,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 14,30*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,08*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.