Die Planversandbox ist für den Versand sowie die Archivierung von Plänen, Postern, Dokumenten usw. in rechteckiger Form geeignet. Sie ist aus stabiler, brauner Wellpappe gefertigt und bietet so Sch...
Lange Wellpapp-Faltkartons, braun, LxBxH 430 x 330 x 1030 mm, 2-wellig, ab 5 Stk. Zum Lagern langer Produkte. Höhe 500 mm bis 1240 mm. 1-oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage. Rec...
Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind durch den 2-welligen Karton besonders stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und schweren Produkten. ...
Versandhülsen eckig Typ Vollpappe, Packgut rein, fertig, los! Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal f...
Die braune Trapez-Versandbox mit den Abmessungen 611 x 118 x 118 mm ist mit einem Selbstklebeverschluss versehen. Geeignet für den sicheren Versand von großem Versandgut in unterschiedlichen Längen...
ColomPac Planversandbox mit doppeltem Selbstklebeverschluss, 86 x 10,8 x 10,8 cm, 10 Stück Geeignet für den Versand und die Archivierung von gerollten Gütern wie Postern, Filmen, Plänen. .
Die Planversandbox ist für den Versand sowie die Archivierung von Plänen, Postern, Dokumenten usw. in rechteckiger Form geeignet. Sie ist aus stabiler, brauner Wellpappe gefertigt und bietet so Sch...
Versandhülse Gewindepack, transparent, LxØ 440 x 65 mm, ab 10 Stk. Auf Anfrage auch farbig lieferbar. Transparente Kunststoff-Versandrohre mit Schraubverschluss. Das durchsichtige Material garantie...
Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sic...
Versandhülsen eckig Typ Vollpappe, Packgut rein, fertig, los! Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal f...
Teleskop Versandhülse, Pappe, 112 x 112 x 1050 mm, 2400g, braun, 20 Stück Optimale Anpassung an Inhalte unterschiedlicher Länge (bis max. bis 1,85 m mit Teleskopkarton) ohne zusätzliches Polstermat...
Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sic...
Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen, Postern. Stapelbar. Mit Beschriftungsfeld. Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den La...
Versandhülsen rund Typ Vollpappe, Packgut rein, fertig, los! Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal fü...