Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Planversandbox mit doppeltem Selbstklebeverschluss, 86 x 10,8 x 10,8 cm, 10 Stück


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000452
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     821700400040
EAN/GTIN:
     4011211040835
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton

ColomPac Planversandbox mit doppeltem Selbstklebeverschluss, 86 x 10,8 x 10,8 cm, 10 Stück

Geeignet für den Versand und die Archivierung von gerollten Gütern wie Postern, Filmen, Plänen.

.

Weitere Informationen:
Format:
86 x 10,8 x 10,8 cm
Farbe:
braun
Verpackungsgröße:
10 Stück
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelter Selbstklebeverschluss, blitzschnelle Aufrichtung, integrierter Aufreißfaden

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, Versandverpackung, Shop Verpackung, Online Verpackung, E-Commerce, Online Shop, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung, Verpackungsmaterial, Packaging, Luftpolsterumschläge, Gepolsterte Versandtaschen, Luftpolstertasche, Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 2.000 Gebinde
1 Gebinde enthält 10 Stück (ab € 2,156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Gebinde
Mindestbestellmenge: 200 Gebinde
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Gebinde
€ 22,17*
€ 26,38
pro Gebinde
ab 400 Gebinde
€ 22,02*
€ 26,20
pro Gebinde
ab 1000 Gebinde
€ 21,66*
€ 25,78
pro Gebinde
ab 2000 Gebinde
€ 21,56*
€ 25,66
pro Gebinde
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
821700400010
ab € 16,66*
Ähnlich
Inapa
821700400020
ab € 18,62*
Ähnlich
Inapa
821700400030
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.