100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 · Weitere...
Einfach ein gutes Gefühl. Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen 1 Oberschenkeltasche mit Patte links 2 Gesäßtaschen mit Patten 1 Maßstabtasche ...
Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung ein...
Planam Bundhose Canvas 320 kornblau Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund Ausgewählte Version: 48 - Größe 48 Bundhose Canvas Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, a...
EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100% Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingrifftaschen · Eingriffe direkt in der Seitennaht · 1 Tasche auf d...
Hochwertiges Material mit sichtbaren Akzenten 2 aufgesetzte Seitentaschen Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links Handytasche links Doppelte Maßstabtasche rechts Gummizug im Bund Reißvers...
Komfortabel und gut zu kombinieren 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und...
Komfortabel und gut zu kombinieren 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und...
Baumwolle für besten Tragekomfort! Rundbund mit 7 Schlaufen Gürtel mit Metallschnalle Hosenschlitz mit Reißverschluss 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt 1 Gesäßtasche 1 Maßstabtasche Material 1...
Planam Bundhose Canvas 320 marine Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund Ausgewählte Version: 48 - Größe 48 Bundhose Canvas Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atm...
Robust und in moderner Optik 2 aufgesetzte Knietaschen Maßstabtasche rechts 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im ...
Strapazierfähig und perfekt im Schnitt 2 eingesetzte Beuteltaschen Hosenschlitz mit Reißverschluss 1Doppelte Maßstabtasche 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte Bund mit Hakenverschluss Material 65 % ...
Strapazierfähig und perfekt im Schnitt 2 eingesetzte Beuteltaschen Hosenschlitz mit Reißverschluss 1Doppelte Maßstabtasche 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte Bund mit Hakenverschluss Material 65 % ...
Das Material macht den Unterschied Rundbund mit 7 Schlaufen Gürtel mit Metallschnalle 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt 1 Gesäßtasche 1 Maßstabtasche Material 60 % Polyester, 40% Baumwolle Dia...
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mi...
Funktionell, modern und bequem Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an, ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichen...
Funktionell, modern und bequem Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an, ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichen...
Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar Hammerschlaufe Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel Doppelte Maßstabtasche auf...
Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar Hammerschlaufe Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel Doppelte Maßstabtasche auf...
Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen Gummizug im Bund Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen Reißverschluss im Hosenschlitz Fu...
Liegt im Trend, sitzt perfekt! Rundbund mit 7 Schlaufen Gummizug im Bund Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche Kniepolstertaschen Hosenschlitz mit Reißverschluss 2 aufgesetzte verst...
Bequem, weiblich und leicht 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach H...
Modern und bequem Bartacks in dezenter Kontrastfarbe 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen Reißverschluss...
Schutzfunktion und Signalwirkung. Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen 1 Oberschenkeltasche mit Patte links 2 Gesäßtaschen mit Patten 1 Maßsta...