Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Photovoltaik-Anzeigetafel

  Photovoltaik-Anzeigetafel  (1 Angebot unter 27.572.262 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Photovoltaik-Anzeigetafel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Photovoltaik-Anzeigetafel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED-Photovoltaik-Anzeige für Innen- und Außenbereich, HxBxT 1100 x 1500 x 125 mm, fenstergrau. (2 Angebote) 
LED-Photovoltaik-Anzeige für Innen- und Außenbereich, HxBxT 1100 x 1500 x 125 mm, fenstergrau. Automatische Helligkeitsregulierung. 1-seitig für Wandmontage, rote, leuchtstarke Einzel-LEDs in 7-Seg...
Bürk Mobatime
B046 0210 0000
ab € 3.134,16*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Photovoltaik-Anzeigetafel
^

Photovoltaik-Anzeigetafeln sorgen für einen guten Überblick über gewonnene Solarenergie

Photovoltaik-Anzeigetafeln sind Hilfsmittel aus dem Bereich der Solartechnik und verschaffen Ihnen einen jederzeitigen Überblick über die Funktion Ihrer Photovoltaik-Anlage.

Technik

Photovoltaik-Anzeigetafeln werden mit den in jeder Solaranlage zur Stromerzeugung eingebauten Wechselrichtern verbunden und zeigen über ihr Display die wichtigsten Daten des Wechselrichters an. Dazu haben die meisten Anzeigetafeln für den Heimgebrauch ein einzeiliges oder dreizeiliges Display eingebaut. Bei modular aufgebauten Anzeigetafeln bestehen Anschlüsse für ein externes Display, wobei die Daten entweder über eine serielle RS232-Schnittstelle oder drahtlos an das Display übertragen werden. Die Funkreichweite kann dabei im Freien mehrere hundert Meter betragen. In geschlossenen Räumlichkeiten liegt sie bei bis zu etwa 25 bis 30 Metern. Die Photovoltaik-Anzeigetafeln werden dabei meist über eine Spannung von 12V mit der nötigen Betriebsenergie versorgt.

Photovoltaik-Anzeigetafeln für kleinere Solaranlagen

Für kleinere Solaranlagen werden primär integrierte Anzeigetafeln angeboten, die bereits über ein eingebautes Display verfügen. Diese Anzeigen weisen sechs- bis achtstellige numerische Felder auf und sind ein- oder dreizeilig ausgelegt. Damit lassen sich neben der gegenwärtigen Leistung auch die erzeugte Tagesenergie in kWh sowie die gesamte von einem Wechselrichter erzeugte Energie ebenfalls in kWh anzeigen. Bei einzeiligen Displays wird zwischen den einzelnen Daten mithilfe einiger eingebauter Tasten gewechselt. Bei drahtlos betriebenen Photovoltaik-Anzeigetafeln wird die Energieversorgung teils über integrierte Akkus, teils auch über ein externes Netzteil sichergestellt.

Großanzeigen

Großanzeigen für Photovoltaik-Anlagen bestehen in aller Regel aus einem dreizeilig angelegten Display. Auch hier werden gegenwärtig erzeugte Leistung, Tagesleistung in kWh sowie die gesamte erzielte Leistung angezeigt, jedoch im Gegensatz zu den kleineren Anzeigetafeln gleichzeitig. Die sechs- bis achtstelligen Displays der Großanzeigen arbeiten entweder mit Leuchtdioden (LED) oder Flüssigkristallen (LCD). Großanzeigen werden in aller Regel an einer Wand angebracht oder unter Putz eingebaut. Sie werden mit einem externen Netzteil betrieben und arbeiten kabelgebunden. Da Großanzeigen auch im öffentlichen Raum bei großen Photovoltaik-Anlagen genutzt werden können, sind sie entsprechend solide gebaut: Ihre Gehäuse bestehen meist aus schlagfestem Kunststoff oder Metall, die Oberfläche der Anzeigen in der Regel aus Plexiglas oder Glas. Damit sind die Anzeigetafeln ausreichend gegen äußere Einflüsse wie auch gegen Vandalismus in öffentlich zugänglichen Bereichen geschützt. An die Großanzeigen können in den meisten Fällen bis zu 15 Wechselrichter simultan angeschlossen werden, so dass Sie auch bei einer größeren Photovoltaik-Anlage stets den Überblick über die Leistung behalten, ohne mehrere Großanzeigen nutzen zu müssen.

Sonderausstattung

Hochwertige Photovoltaik-Anzeigetafeln weisen SD-Kartenslots auf, die zum Speichern der gewonnenen Daten dienen. Durch die auf optional erhältlichen SD-Karten zu speichernden Daten können Sie einen guten Überblick über den Wirkungsgrad Ihrer Photovoltaik-Anlage über einen längeren Zeitraum erhalten. Um die Speicherkarten auszulesen, benötigen Sie einen mit einem SD-Kartenslot ausgestatteten Personal Computer. Eine entsprechende Software, die die Auswertung der Daten ermöglicht und die Ergebnisse visualisiert, wird meist von den Herstellern der Photovoltaik-Anlage mitgeliefert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.