4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M50-2SP, aus Stahl-Schutzplanken mit B-Profil, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein von den Abmaßen sehr kleines (außen 74 ...
4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M75-2SP, aus Stahl-Schutzplanken mit B-Profil, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein von den Abmaßen kleines (außen 112 cm, ...
4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M75-2SP, aus Stahl-Schutzplanken mit B-Profil, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein von den Abmaßen mittleres (außen 124 cm...
4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M75-2SP, aus Stahl-Schutzplanken mit B-Profil, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein von den Abmaßen großes (außen 138 cm, i...
4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M75-2SP, aus Stahl-Schutzplanken mit B-Profil, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein von den Abmaßen sehr kleines (außen 74 ...
So schützen Sie auch große Bereiche bis 124 cm effektiv vor Anfahrschäden - das ROBUSTO Rammschutzbalken-Set im XXL-Format besteht aus 4 Eckstücken mit je 25 cm Seitenlänge, ergänzt um 4 Streckenst...
Mit dem gelb/schwarzen ROBUSTO Rammschutz-Eckstück-Set schützen Sie rundum Säulen und Objekte bis 32 cm vor Anfahrschäden. Das Set besteht aus 4 90°-Rammschutz-Eckstücken mit je 25 cm Seitenlänge u...
Damit können Sie größere Säulen, Arbeitsplätze und andere Bereiche bis 74 cm einfassen und vor Anfahrschäden bewahren - das ROBUSTO Rammschutzbalken-Set, bestehend aus 4 Eckstücken à 25 cm Seitenlä...
Damit schützen Sie Säulen, Pfeiler und freistehende Anlagen umfassend vor Anfahrschäden durch z. B. Gabelstapler oder Lkw - das ROBUSTO Säulenschutz-Set! Die 2 XL Rammschutzbügel in U-Form (je 80x5...
Das 3-seitige Säulenschutz-Komplett-Set bietet einen sicheren Schutz gegen das Auffahren durch Gabelstapler oder Lkw. Der feuerverzinkte Anfahrschutz ist für Säulen, Stahlträger und Pfeiler mit ein...
Schützen Sie mit diesem praktischen Set aus feuerverzinktem Stahl Ihre Säulen, Stahlträger und andere Pfeiler effektiv! Es ist optimal geeignet für Säulen und Ähnliches mit einem Durchmesser von 30...
Das Säulenschutz-Komplett-Set aus robustem Stahl schützt vor dem Anfahren von LKW und Gabelstaplern. Der Anfahrschutz ist für Säulen, Pfeiler, Stahlträger bis zu 68 x 68 cm / ø 68 cm ausgelegt. Dur...
Das große Säulenschutz-Komplett-Set aus feuerverzinktem Stahl ist geeignet für Säulen, Stahlträger und Pfeiler mit einer Breite / einem Durchmesser von bis zu 80 cm. Es schützt effektiv vor dem Anf...
Im Sparset ist das Säulenschutz-Set gleich 2 x zum Vorzugspreis enthalten. Das Säulenschutz-Komplett-Set aus robustem Stahl schützt vor dem Anfahren von LKW und Gabelstaplern. Der Anfahrschutz ist ...
Säulenschutz KP Protector, Höhe 1100 mm, BxT 100 x 100 mm. Schutz für tragende Säulen. Einfache Montage ohne Werkzeug. Geht nach dem Aufprall in den Ursprungszustand zurück. Zweiteiliger Säulenschu...