Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 15,5 x 0,6 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,6 Reißfestigkeit = 3900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2000 m Rollenlänge ...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 3.800 N Kern: 406 mm 15,5 x 0,60 mm x 2.000 m 1 VE = 1 Rolle = 2.000 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,6 mm x 2000 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitun...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,6 mm x 2000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Kerndurchmesser (innen): 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 380 kg Dehnung: ca. 14 % Toleranzen: + 5 % M...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
PET-Umreifungsband - 16,0 x 0,60 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 16,0 mm Bandstärke 0,60 mm Reißfestigkeit 351 kp 2.000 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser...