Stabiles Rack aus Polypropylen zur Lagerung verschieden großer Gefäße, mit transparentem PP-Deckel. 24 Plätze für Reaktionsgefäße 1,5 ml ,16 Plätze für Reaktionsgefäße 0,5 ml. Herausnehmbarer Einsa...
Farbenfroh und äußerst praktisch ist das Rota-Rack ® in zwei Varianten für unterschiedliche Röhrchengrößen. Die vier farbigen Elemente (blau, grün, pink, gelb) sind miteinander verbunden, jedoch lä...
Klein im Format, groß im Kombinieren! Ideal für Arbeiten mit verschiedenen Gefäßgrößen nebeneinander, z.B. beim Verdünnen oder Konzentrieren. Zwei rotierende, miteinander verbundene Racks aus PP bi...
Beidseitig nutzbares Rack mit 96 Plätzen für - PCR- oder 0,5 ml Röhrchen auf der einen und - 1,5/2,0 ml Röhrchen auf der anderen Seite (max. 12 mm Ø). Verschiebbare Reiter an der Stirn- und Längsse...
32-Well PCR Rack, PP Für die Probenahme und Lagerung von PCR-Gefäßen. Dieses Rack bietet Platz für einzelne 0,2 ml PCR-Gefäße, 8er Streifen, sowie für Assay-Platten mit 32 Plätzen (8x4). -Mit abneh...
96-Well PCR Rack, PP Der abnehmbare Deckel lässt sich vollständig nach hinten aufklappen. Ideal für die PCR Probennahme und Behandlung. Das robuste PP Rack bietet Platz für einzelne 0,2 ml Gefäße o...
96-Well PCR® Rack, Low-Temp Das Unterteil des PCR® Racks besteht aus robustem ABS, der Deckel aus PC. Vielseitiges Rack für den Einsatz auf der Werkbank oder zur Aufbewahrung von PCR® Röhrchen im G...
Reaktionsgefäßständer Rota-Rack® Duo Zur Bearbeitung von PCR® Tubes und Zentrifugenröhrchen in einem Rack. Die Gefäßgröße 0,2 ml ist im Standard 96-well Format angeordnet, wodurch die Benutzung von...
96-Well PCR Rack, PP Der abnehmbare Deckel lässt sich vollständig nach hinten aufklappen. Ideal für die PCR Probennahme und Behandlung. Das robuste PP Rack bietet Platz für einzelne 0,2 ml Gefäße o...
12/40/168-well PCR Rack, PP Der abnehmbare Deckel kann an beiden Seiten angebracht werden. Eine Seite ist für 168 PCR Gefäße mit 0,2 ml ausgelegt. Hierbei können Einzelgefäße oder 8- und 12-Gefäßst...
Kleinfeld Rota-Rack™ Röhrchengestell für Reaktionsgefäße Röhrchengestelle mit 4 farbigen Elementen (blau, grün, pink, gelb). Diese sind so miteinander verbunden, dass jedes einzelne Element gedreht...