MEDIWARE Absaugpumpe mit Fusspedal 1 Stück Absaugbehälter mit Schraubdeckel und Überlaufventil. Inklusive Siliconabsaugschlauch und Adapter. - Ideal für jeden Notfallkoffer. Ebenfalls mit unseren b...
TVAC ist eine manuelle orale Absaugvorrichtung zum Entfernen von Fremdkörpern im oralen Bereich, welche ohne Zweifel zu den kritischen Störungen bei einer Basis-Wiederbelebungen gehören. TVAC erlei...
Original NC Akku für Weinmann Accuvac Rescue Typ WM10647, WM15830 12 Volt 3,0 Ah - ca. Maße in mm 126x52x50 - ca. Gewicht 0,85 kg - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 3,0 Ah
Baby-Schleimabsauger. Insbesondere für die Anwendung bei Neugeborenen geeignet. Auffangbehälter 24 ml, die Saugleistung wird durch Ansaugen über den Mund des Helfers gesteuert. Einzeln steril verpa...
01.24.01.1023 Netzversion | Gewicht ca. 2,4 kg.Zur Entfernung von Sekreten und Flüssigkeiten aus den Atemwegen sowie Infektionsmaterial aus Wunden. Produktdetails: für den Einsatz in Gesundheitsein...
Original NiMH Akku passend für Asskea Sekret Absauggerät DC20 / DC30 / 400008 12 Volt 2,1 Ah - ca. Maße in mm 143x19x54 - ca. Gewicht 0,270 Kg - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 2,1 Ah
Manuell betriebene Ballpumpe, kompressibler Gummibalg mit Ventil und transparentem Auffangbehälter aus Kunststoff. Unkompliziertes Gerät, leicht, einfach, wirkungsvoll. Zur Freilegung der oberen At...
GIMA HOSPI PLUS Absauggerät 2x4 l Gefäß 230V mit Fußschalter und Durchflussregler (1 Stück) Produktbeschreibung: HOSPI PLUS Absauger - 2 x 4 l - 220-230 V - mit Fußschalter und Durchflussumstellung...
01.24.02.1021 Akkuversion | ca. 50 min. Akku-Dauerbetrieb | Akkuladezeit ca. 8 Stunden | Gewicht ca. 2,6 kg.Zur Entfernung von Sekreten und Flüssigkeiten aus den Atemwegen sowie Infektionsmaterial ...
SERVOPRAX New Askir 230-12 BR Absaugpumpe (1 Stück) Produktbeschreibung: Kombiniertes Netz-/Akkugerät (auch für Autozigarettenanzünder), ideal für den mobilen Einsatz auf Stationen, bei Notfällen u...
AMBU® Res-Cue Pump Handabsaugpumpe kostengünstige Alternative zu elektrischen und fußbetriebenen Geräten zur schnellen Absaugung von Flüssigkeiten aus dem Mund- und Nasenbereich. Sie kann mit nur e...