Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Askir 230-12 BR Absaugpumpe Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Askir 230-12 BR Absaugpumpe Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
New Askir 230-12 BR Absaugpumpe Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20496-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 310200/01
EAN/GTIN:
     8054619100370
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
SERVOPRAX

New Askir 230-12 BR Absaugpumpe

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kombiniertes Netz-/Akkugerät (auch für Autozigarettenanzünder), ideal für den mobilen Einsatz auf Stationen, bei Notfällen und Zuhause.



Mit eingebautem Automatiksystem, welches die Spannung und den Akkubetrieb regelt. Netzbetrieb bei gleichzeitiger Ladung möglich.



LED-Anzeigen für Betrieb, Ladezustand und Ladezeit.



Stabiles Kunststoffgehäuse, inkl. 1 l Kunststoff-Absaugbehälter (autoclavierbar), mit Überlaufventil und Saugregler, Saugschlauch, Konnektor, Absaugkatheter und Filterplättchen. Medizinprodukt Klasse II a



Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~ / 50/60 Hz



PB Batterie 12 V 4 A oder 12 V 1,9 A Autobatterie



Klassifizierung UNI EN ISO 10079-1: hohes Vakuum / geringer Flow



Max. Vakuum: -75 kPa (‑ 0,75 bar)



Saugleistung: max 16 l/min



Haltbarkeit der Batterie: 80 min.



Ladezeit der Batterie: 240 min.



Gewicht: 3,5 kg



Format: 350 x 210 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absauggerät (medizin) akkubetrieb, absauggerät (medizin), servoprax new askir pumpe, notfall, absaugung, absaugpumpe, absaugkatheter, absaugen, absaugpumpen, fluessigkeitsentfernung, automatisch, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,62*
€ 692,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,79*
€ 670,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,70*
€ 598,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.