Auch außerhalb des Standards – passende Lösungen für außergewöhnliche Anwendungsbereiche
Patchkabel von Good Connections® werden nicht nur in Deutschland entwickelt, sondern bieten
mit unterschiedlichsten Längen, herausragenden Features und einer hervorragenden Qualität die
passende Lösung auch für ungewöhnliche Anwendungsbereiche. Schleppkettentauglich, hochflexibel,
ölbeständig oder outdoorfähig – nur einige Eigenschaften der unterschiedlichen Produktkategorien
von Good Connections®-Patchkabeln.
Cat. 6A Patchkabel von Good Connections®
Cat. 6A Kupfer-Patchkabel von Good Connections® kombinieren wichtige Eigenschaften für Ihr
stabiles Netzwerk. Neben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit in einem Frequenzbereich von bis
zu 500 MHz oder Rastnasenschutz (RNS) überzeugen die Kabel
auch mit einer LSZH-Ummantelung. Die (L)ow (S)moke
(Z)ero (H)alogen-Klassifizierung beschreibt Kabel, die bei starker Hitzeentwicklung nur wenig Rauch und keine
Halogenelemente freisetzen. Dies ist besonders wichtig, wenn Kabel in öffentlichen Einrichtungen verlegt werden,
wo dieser Standard laut Gesetzgeber Pflicht ist.
Kabel dieser Kategorie sind hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Ob Kameraverkabelungen oder
Zugang zum Netzwerk außerhalb von Gebäuden – möglich ist dies mit den bis zu 100 m langen und UVresistenten
Patchkabeln von Good Connections®. Alle Produkte besitzen einen PEMantel sowie Rastnasenschutz und sind flammwidrig.
Die Kabel sind nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Good Connections®-Outdoor-Patchkabel sind in folgenden Längen verfügbar:
Ein „Knoten im Kabel“ ist hier keine Ausrede,
denn das geht mit diesen Produkten wirklich.
Smartflex Patchkabel dieser Kategorie sind hochflexibel und hervorragend für die Verlegung
um Ecken, Kanten und andere enge Bereiche geeignet. Bis zu eine Million Biegezyklen sind
möglich. Die Patchkabel sind flammwidrig, für
einen Temperaturbereich von 40 bis +100 °C
geeignet und LSZH klassifiziert.
Good Connections®-SmartFLEX-Patchkabel sind in folgenden Längen verfügbar:
Die Patchkabel für den Einsatz unter rauen Bedingungen sind ölbeständig, flammwidrig,
schleppkettentauglich, hochflexibel (SmartFLEX),
UV-resistent und damit hervorragend für Industrieeinsätze geeignet.
Der abriebfeste und widerstandsfähige PURKabelmantel sowie ein möglicher Einsatzbereich von -30 bis +70°C runden die Patchkabel ab.
Good Connections®-Industrie (PUR)-Patchkabel sind in folgenden Längen verfügbar:
Größere Entfernungen im Außenbereich lassen sich mit dieser Patchkabelkupplung problemlos überwinden. Das Gehäuse ist
outdoorfähig, UV-resistent und besitzt die Schutzklasse IP67. Die Integration von Geräten und Komponenten im Außenbereich
in Ihr Unternehmensnetzwerk lässt sich damit einfach, problemlos und schnell umsetzen.
Good Connections® -
die Verbindungs-Profis
Die Marke Good Connections® wird durch den Hersteller und Spezial-Distributor ALCASA
Elektronik AG aus dem
saarländischen
Riegelsberg vertrieben und bietet ein breites
Portfolio aus circa 14.000 verschiedenen
Produkten. Eine kleine Auswahl aus unserem Produktsortiment: Alle am Markt üblichen Netzwerkkabel von
Cat. 5 bis Cat. 8.1, Lichtwellenleiter-Kabel, sowie die passenden
Adapter und entsprechendes Zubehör. Tablet-Ladewagen, UV-C Desinfektionsstationen, NetzwerkWandgehäuse, USB-,
HDMI- und Displayportkabel inklusive der passenden Adapter. Ebenso Produkte aus dem Audio-, Video- und SAT-Bereich.
Der hohe Anspruch an Produktqualität und Design stehen für die Marke Good Connections®.
Schnell zum passenden Patchkabel
Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A, Cat. 7 oder Cat. 8.1? Klicken Sie einfach auf eines der nachfolgenden Icons,
um zur Übersicht aller entsprechenden Patchkabel von Good Connections® zu gelangen: