Festo HGP-25-A-B-SSK Parallelgreifer Parallelgreifer HGP-25-A-B-SSK selbstzentrierend, als Innen- und Aussengeifer einsetzbar, für Positionserkennung, mit Staubschutzkappe. Baugröße=25, Hub pro Gre...
2-Finger-Parallelgreifer, Typ=MHZ2-10D, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=200 kPa, Bohrungsgrösse=10 mm, Breite=16.4 mm, Hub=4 mm, Höhe=29 mm, Kraft bei 7 bar=17 N, Länge=57 mm, Art de...
RPP-50-1/GA, Parallelgreifer, großer Backenhub, Greifkraftsicherung Außenspannung Erhältlich von Größe 50 bis 380 in je zwei Hubvarianten. Optional mit Greifkraftsicherung und/oder Schmutzabdeckung...
RPP-50-2/GI, Parallelgreifer, große Greifkraft, Greifkraftsicherung Innenspannung Erhältlich von Größe 50 bis 380 in je zwei Hubvarianten. Optional mit Greifkraftsicherung und/oder Schmutzabdeckung...