Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier - Abmessungen: Höhe 22 cm, Breite 18,5 cm, Tiefe 9,7 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft max. 3 kg - Umweltschonend, da aus ...
Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier - Abmessungen: Höhe 29,5 cm, Breite 19 cm, Tiefe 12 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft max. 4,5 kg - Umweltschonend, da aus...
Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier - Abmessungen: Höhe 36 cm, Breite 22 cm, Tiefe 11 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft max. 7 kg - Umweltschonend, da aus nac...
Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier - Abmessungen: Höhe 40 cm, Breite 32 cm, Tiefe 11 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft max. 10 kg - Umweltschonend, da aus na...
Papiertüten aus 125 g/m² Kraftpapier in Naturfarbe. Zum Verstauen von kleinen und großen Geschenken bekleben und dekorieren. Farbe: naturMaße (LxBxH): 18 x 21 x 8 cm Lieferumfang: 20 Papiertüten
Mit den bunten Papiertragetaschen Mini verpacken Sie Kleinigkeiten ansprechend und hochwertig. Ob kleinere Waren oder Geschenke – die Tragetaschen eignen sich ideal für kleine Geschenkkartons, Schm...
Fiesta Recyclable braune Papiertueten klein (1000 Stück) Kompostierbare und' recycelbare Papiertüten für den Takeaway-Service. Sie bewahren den Geschmack und absorbieren überschüssige Feuchtigkeit....
Bestecktasche aus Papier mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz. ( Besteck im ...
RUMOLD Geometrie-Dreieck, Art. 1026, transparenter Kunststoff, ohne Griff, in umweltfreundlicher Papiertüte, Länge Hypotenuse 160 mm Geometrie-Dreieck, Art. 1026, ohne Griff, aus transparentem Kuns...
gebrauchsfertige Mullkompressen, Verbandmull 17-fädig DIN EN 14079-VM18 100% Baumwolle gute Saugfähigkeit eingeschlagene Schnittkanten (ES), infolgedessen keine Randfäden in verschiedenen Lagen erh...
Du suchst nach einer Verpackung für deine Kekse under ander Leckerein? Du möchtest, dass nicht jeder sieht welches leckerern Sachen sich in der Tüte befinden? Dann ist unsere Papiertüte in braun ge...
Bestecktasche aus Papier mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz. ( Besteck im ...
Du suchst nach einer Verpackung für deine Kekse under ander Leckerein? Du möchtest, dass nicht jeder sieht welches leckerern Sachen sich in der Tüte befinden? Dann ist unsere Papiertüte in braun ge...