Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-3539 Herst.-Nr.: 81014 EAN/GTIN: 4002911810149 |
| |
|
|  |  |
 | Bestecktasche aus Papier mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm
Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz.
( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )
- Maße: 23,5 x 7,3 cm - Farbe: creme - mit Abdecklasche
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Cremefarben |  | Form | Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 235 mm |  | Breite | 73 mm |  | Gewicht | 9.7 g |  | Paketgewicht | 1093 g |  | Verpackungstiefe | 80 mm |  | Verpackungsbreite | 390 mm |  | Verpackungshöhe | 240 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 5 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,51* | € 21,82* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 22,50* | € 22,50* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 19,31* | € 26,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,46* | € 26,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1651* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 109,10* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|