ARTUS-Durchschubsicherungen 2.700 mm - komplett inkl. Rohr 50x40x2 mm - lackiert 2 x Schraube M6 x 602 x Mutter M62 x Halter für DSS2 x Schraube M10 x 252 x Mutter M10
Durchschubsicherung verzinkt mit Befestigungsmaterial, Palettenüberstand 75 mm, Breite 2700 mm | BR6173 Durchschubsicherung verzinkt, mit Befestigungsmaterial Palettenüberstand 75mm für Palettenreg...
Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 2700 mm Durchschubsicherung für Palettenregale mit Fachbreite 2700 mm Verhindert das unbeabsichtigte Verschieben des Lagerguts nach hinten Verzink...
Durchschubsicherung, für Trägerlänge 2700 mm, einhängbar. Alle Bauteile sind nach den einschlägigen Normen und Sicherheitsvorschriften konstruiert und gefertigt. Verhindert das Durchrutschen von La...
verhindert in Doppelregalreihen das Durchschieben von Paletten, nach den BG-Regeln BGR 234 Vorschrift bei Doppelregalreihen mit einem Sicherheitsabstand von weniger als 100 mm zwischen den Paletten...
Diese verzinkte Durchschubsicherung ist für das Palettenregal PR 600. Sie erhalten die Durchschubsicherung mit einer lichten Feldweite von 1900 oder 2700 mm. Diese Durchschubsicherung ist Zubehör z...
Produktmerkmale • für Gitterboxen, Europaletten u. ä. • mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung • hilft beim Einladen und Positionieren von Gitterboxen • für eine Euro-Gitterbox geeignet ...
Sicheres Lagern von Paletten Die Durchschubsicherung von Topregal verhindert das unbeabsichtigte Verschieben der Paletten nach hinten. Dieser Artikel hat eine Länge von 2.700 mm, ist 80 mm hoch und...
hofe Durchschubsicherung GRAVIS Geeignet gegen das Herausschieben oder verlagern von hinteren Paletten beim Be- und Entladen mit einem Hochhubwagen oder Gabelstapler Breite 2700 mm Überstand 50 mm ...