Fahrbares Kartonagenmagazin, fahrbar, HxBxT 660 x 1165 x 590 mm. Für Kartonagen unterschiedlicher Abmessungen. Freistehend oder als Untertischmagazin. Universell verwendbar. Die ideale Ergänzung vo...
Kartonagenmagazin, für System-Aufbauten an Arbeitstischen und Werkbänken, für Feldbreite 1500 mm. Tiefe 600 mm. Melaminharzbeschichtete Platte. C-Profil vorne und hinten zur variablen Positionierun...
Anbaumagazin mit Fachteiler Artikelbeschreibung Fachteiler mit 3 x kleine Bügel und 3 x große Bügel flexible Klemmmontage Flächenbelastung max. 50 kg Material: Stahlblech Gesamttragkraft: 50
Kartonagenmagazin, für System-Aufbauten an Arbeitstischen und Werkbänken, für Feldbreite 1250 mm. Tiefe 600 mm. Melaminharzbeschichtete Platte. C-Profil vorne und hinten zur variablen Positionierun...
Kartonagenmagazin, fahrbar|B1250(1165) x T650 x H615 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins (fahrbar) als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite, Tiefe und Höhe des Arb...
Kartonagenmagazin für Packtische, für Breite 1.600 mm Im Kartonagenmagazin für Packtische lassen sich unterschiedlich große Kartonagen schnell zugänglich lagern. Das Magazin besteht aus einer Multi...
Fahrbares Kartonagenmagazin, fahrbar, HxBxT 660 x 1415 x 590 mm. Für Kartonagen unterschiedlicher Abmessungen. Freistehend oder als Untertischmagazin. Universell verwendbar. Die ideale Ergänzung vo...
Anbaumagazin mit Fachteilern Artikelbeschreibung Fachteiler mit 5 x kleine Bügel und 4 x große Bügel flexible Klemmmontage Flächenbelastung max. 50 kg Material: Stahlblech Gesamttragkraft: 50
Kartonagenmagazin, fahrbar|B1500(1415) x T650 x H615 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins (fahrbar) als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite, Tiefe und Höhe des Arb...
Kartonagenmagazin für Packtische, für Breite 2.000 mm Im Kartonagenmagazin für Packtische lassen sich unterschiedlich große Kartonagen schnell zugänglich lagern. Das Magazin besteht aus einer Multi...
Fahrbares Kartonagenmagazin, fahrbar, HxBxT 660 x 1915 x 590 mm. Für Kartonagen unterschiedlicher Abmessungen. Freistehend oder als Untertischmagazin. Universell verwendbar. Die ideale Ergänzung vo...
Kartonagenmagazin, fahrbar|B2000(1915) x T650 x H615 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins (fahrbar) als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite, Tiefe und Höhe des Arb...
Kartonagenmagazin, fahrbar, 3 Etagen Das fahrbare Kartonagenmagazin sorgt für zusätzliche Ablagefläche für Kartonagen beim Kommissionieren. Auf drei Ebenen findet sich viel Platz für das übersichtl...
Fahrbares Kartonagenmagazin, fahrbar, HxBxT 660 x 665 x 590 mm. Für Kartonagen unterschiedlicher Abmessungen. Freistehend oder als Untertischmagazin. Universell verwendbar. Die ideale Ergänzung von...