Packpapier Natron SeCare • In verschiedenen Grammaturen lieferbar • Als Pack- und Polsterpapier geeignet • Secare-Rollen - passend für Abschneide- oder Abreiß-Vorrichtungen • Auf Wunsch auch als Bo...
Dieses braune Natronmisch Packpapier zeichnet sich durch eine besonders hohe Reissfestigkeit und Flexibilität aus. Es eignet sich daher ideal als qualitativ hochwertiges Füll- oder Stopfmaterial so...
Dieses braune Natronmisch Packpapier zeichnet sich durch eine besonders hohe Reissfestigkeit und Flexibilität aus. Es eignet sich daher ideal als qualitativ hochwertiges Füll- oder Stopfmaterial so...
Dieses braune Natronmisch Packpapier zeichnet sich durch eine besonders hohe Reissfestigkeit und Flexibilität aus. Es eignet sich daher ideal als qualitativ hochwertiges Füll- oder Stopfmaterial so...
Packpapier Geeignet zum Verpacken und Polstern Lieferung als Rolle Wirkt antistatisch reißfest und biegsam Rollen Länge x Breite 300 m x 500 mm Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m² Aus 100 % recyc...
Graspapier-Packpapier auf Rolle, grüngrau, 80 g/m², LxB 300 m x 500 mm. Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Packpapier. Grasfaserstoff spart im Vergleich zu Holzzellstoff bis zu 75% der ...
Diese flexible Packpapier Rolle eignet sich ideal zum Verpacken und Schützen bzw. Polstern Ihrer Produkte jeder Form. Darüber hinaus kann die blickdichte und antistatische Verpackungspapier Rolle z...
Packpapier Geeignet zum Verpacken und Polstern Lieferung als Rolle Wirkt antistatisch reißfest und biegsam Rollen Länge x Breite 300 m x 1200 mm Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m² Aus 100 % recy...
Packpapier auf Rolle 500mm breit 80 g/m² Rollendurchmesser ca. 210 mm Hülsendurchmesser 25 mm l.W. ca. 12/13 kg/Rolle, (netto verwiegen) Pal. à ca. 500 kg, 40 Rollen ca. 300 lfm / Rolle (Industrieb...