Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 300m x 500mm,Recyclingpapier,70g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
215881
215881
215881
Artikel-Nr.:
     711-215881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Lieferung als Rolle
  • Wirkt antistatisch
  • reißfest und biegsam
  • Rollen Länge x Breite 300 m x 500 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierrolle, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
300 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
70 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Papier Eigenschaft:
reißfest und biegsam
Farbe:
braun
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 50cm x 300m, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,83*
€ 83,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,26*
€ 81,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,99*
€ 78,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,17*
€ 75,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,89*
€ 62,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.