Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier, besonders reissfest undflexibel, braun, 1000 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308315
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_RPPN 003
EAN/GTIN:
     4055453005542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Dieses braune Natronmisch Packpapier zeichnet sich durch eine besonders hohe Reissfestigkeit und Flexibilität aus. Es eignet sich daher ideal als qualitativ hochwertiges Füll- oder Stopfmaterial sowie zum Einschlag von schutzbedürftigen Produkten. Darüber hinaus ist dieses Packpapier blickdicht, antistatisch und aufgrund seiner Recyclingfähigkeit umweltfreundlich. Bei uns in verschiedenen Rollengrössen verfügbar.

Weitere Details:

Besonders vielseitig verwendbar, etwa als Füll- und Stopfmaterial oder zum Einschlagen als Produktschutz

Besonders widerstandsfähig und reissfest

Flexible und formanpassend

Blickdicht und antistatisch

Recyclingfähig, daher umweltfreundlich

Papierart: Natronmisch

Grammatur ca. 75g/m-²

Farbe: braun

Länge: jeweils 300 m

Verschiedene Rollenbreiten: wahlweise mit B 500 mm, B 750 mm oder B 1000 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht (g):
22500
Material:
Papier
Rollenbreite (cm):
100
Grammatur:
75 g/m²
Breite:
1000 mm
Länge:
300000 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, einschlagpapier, 308315, 308315-SW81, Kraftpackpapier (Büro), Packpapierbogen (Büro), Packpapierrolle (Büro), Packseide (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,05*
€ 120,97*
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 144,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,97*
€ 143,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 119,27*
€ 141,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,50*
€ 135,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,89*
€ 128,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,05*
€ 111,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,3135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.