Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P231-QC20AR250K Leaded Process Compatible:Yes, Peak Re


(Weitergeleitet von Suche „p231-qc20ar250k“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1629583
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P231-QC20AR250K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Produktpalette: P231 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Einstellungsart: Side
  • Widerstandsverlauf: Logarithmic
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Potentiometer: -
  • Bahnwiderstand: 250 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,23*
      
    Preis gilt ab 35.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.